詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BR-1B

品名 : 交換用パッド

仕様

パッドサイズ 120×85mm 材質 5mm厚の発泡ウレタン+毛足5mm化学繊維
入数 1枚
エッジペインター(EA928BR-1用) 替パッド
水性および油性塗料に最適です。
パッドは洗うことができます。
追加説明
カタログ価格

890 円(税抜)/ 979 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/10/08 21:06現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0156ページ
ウェブカタログ画像
  • EA928BR-1との組み合わせ
  • 簡単取替え可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top