品番 : EA124KS-2
品名 : ロータリースプリンクラー
仕様
使用圧力範囲 | 0.1~1MPa(1~10kg/c㎡) | 散水範囲 | 最大約341㎡(直径21m) |
---|---|---|---|
接続ねじ | 3/4”NHメス | サイズ | φ80×310mm |
杭長 | 156mm | ボディ材質 | ポリマー樹脂 |
全周又は部分が調節でき、散布距離も調節可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/19 06:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2628ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA124DN-10 : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用) |
オプション | EA124DN-30 : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用) |
オプション | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |