詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124KS-3

品名 : 539㎡ ロータリースプリンクラー

仕様

散布範囲 539㎡(半径4.8m~13m) 散布角度 30~360°
接続ねじ 3/4”NHメス サイズ 227(W)×290(D)×160(H)mm
ボディ材質 ポリマー樹脂 使用圧力 0.41MPa
芝生の不規則な形状に合わせて独自のスプレーパターンを作成できます。
散水範囲・散水距離・勢いを調節できます。
ペグを引き上げてスプレー範囲を短くしたり、引き下げてスプレー距離を長くしたりすることで、スプレー距離を簡単に変更できます。
調節ねじを右に回すと水の勢いが弱くなり、左に回すと勢いが強くなります。
耐衝撃性、防錆性のポリマー製で、安定性を高める転倒防止そり型ベース仕様
※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(その他関連を参照)をお勧めします。
追加説明
カタログ価格

5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/06 14:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2518ページ
バリエーション一覧
EA124KS-3 539㎡ ロータリースプリンクラー
EA124KS-3PA 539㎡ ロータリースプリンクラー(プラグ付)
ウェブカタログ画像
  • ねじを右に回すと水の勢いが弱くなり、左に回すと勢いが強くなります。
  • 円盤状のペグを引き上げると散水距離が短くなり、下に差し込むと距離が長くなります。
  • 散水範囲と距離を調整して地形に合わせた散水が可能です。
  • 芝生の不規則な形状に合わせて独自のスプレーパターンを作成できます。

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top