品番 : EA124KS-3PA
品名 : 539㎡ ロータリースプリンクラー(プラグ付)
仕様
| 散布範囲 | 539㎡(半径4.8m~13m) | 散布角度 | 30~360° |
|---|---|---|---|
| 接続ねじ | 3/4”NHメス | サイズ | 227(W)×290(D)×160(H)mm |
| ボディ材質 | ポリマー樹脂 | 使用圧力 | 0.41MPa |
| プラグ付き | |||
| 芝生の不規則な形状に合わせて独自のスプレーパターンを作成できます。 | |||
| 散水範囲・散水距離・勢いを調節できます。 | |||
| ペグを引き上げてスプレー範囲を短くしたり、引き下げてスプレー距離を長くしたりすることで、スプレー距離を簡単に変更できます。 | |||
| 調節ねじを右に回すと水の勢いが弱くなり、左に回すと勢いが強くなります。 | |||
| 耐衝撃性、防錆性のポリマー製で、安定性を高める転倒防止そり型ベース仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 12:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124KS-3 539㎡ ロータリースプリンクラー |
| EA124KS-3PA 539㎡ ロータリースプリンクラー(プラグ付) |
