品番 : EA124DN-10
品名 : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
仕様
〈セット内容〉 | 4点セット | ||
---|---|---|---|
ウォーターホース×1、ホースアダプター×1、ホースバンド(2個入)×1、ホースカプラー×1 | |||
ホース長 | 10m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,310 円(税抜)/ 4,741 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/05 23:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0367ページ 2628ページ 2629ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA124DN-10 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用) |
EA124DN-30 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用) |