品番 : EA124KS-51A
品名 : ロータリースプリンクラー
仕様
サイズ | 約280×292×160(H)mm | 散水範囲 | 539㎡(直径約φ26m) |
---|---|---|---|
水道ホース接続ねじ | 3/4”NHメス | 連結用ホース取付ねじ | 3/4”NHオス |
作動水圧 | 490kPa(60psi) | 材質 | ヘッド:アルミダイカスト、 ベース:ポリマー樹脂 |
重量 | 約4.45kg | ||
散水範囲、散水距離を調節出来ます。 | |||
強力なジェット~穏やかな、ミストまでスプレーが選べます。 | |||
ホースは直接繋げられません。専用プラグ:EA124GC-1Pと専用ホース:EA124DN-10、30をお勧めします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,390 円(税抜)/ 8,129 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/26 01:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2628ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA124DN-10 : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用) |
オプション | EA124DN-30 : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用) |
オプション | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |
拡大