品番 : EA124KS-1B
品名 : 527㎡ ロータリースプリンクラー
カタログ訂正
26/02/20 ●散水範囲 誤:最大515㎡(直径約25.9m) 正:最大約527㎡(半径約13m) (No.57 1157)
広い芝生に最適
仕様
| 散水範囲 | 最大約527㎡(半径約13m) | 接続ねじ | 3/4”NHメス |
|---|---|---|---|
| サイズ | 152×56×330(H)mm | 杭長 | 210mm |
| ボディ材質 | ポリマー樹脂 | ||
| 散水範囲、角度、水量の調整が可能です。 | |||
| スプリンクラー上部のダイヤルで、希望のスペースに合わせて距離を調整出来ます。 | |||
| スパイク付ベースにより、安定した設置が可能です。 | |||
| ※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(その他関連を参照)をお勧めします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/07 10:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2518ページ | ||||
代替品
![]() |
|

