品番 : EA124LA-7B
品名 : 140mm ピストルグリップノズル(2パターン)
仕様
| スプレーパターン | 2種(ジェット、ミスト) ※レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト |
接続ねじ | 3/4”NHメス |
|---|---|---|---|
| 全長 | 140mm | 重量 | 181g |
| 材質 | ボディ:亜鉛ダイカスト グリップ:ポリエチレン |
耐圧 | 40~60psi(静的) |
| 使用可能温度 | 約70℃まで(耐熱ホース使用時) ※使用可能温度は推奨温度ではありません。継続的な使用は、製品の最適な性能や寿命を保証できません。 |
仕様 | プラグなし |
| 断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適 | |||
| 冷水・温水どちらも使用可能 | |||
| 断熱性に優れたグリップ | |||
| 後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能 | |||
| 連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能 | |||
| スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き | |||
| 耐久性のある金属構造 | |||
| ※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(その他関連を参照)をお勧めします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/26 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2520ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LA-7P スプレーノズル(2パターン/プラグ付) |
| EA124LA-7B 140mm ピストルグリップノズル(2パターン) |
