品番 : EA124LA-87A
品名 : スプレーノズル
仕様
| スプレーパターン | スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン) ※ヘッドを回すことでパターンを変更 |
接続ねじ | 3/4”NHメス |
|---|---|---|---|
| 全長 | 181mm | 重量 | 190g |
| 材質 | ボディ:亜鉛 グリップ:TPR(熱可塑性ゴム) |
最高使用圧力 | 60psi |
| 使用可能温度 | 約38℃まで | 仕様 | プラグなし |
| ヘッドを回すとパターンを変更できます。 | |||
| 親指で操作可能な水量調節スイッチ付き | |||
| 滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル | |||
| 耐久性に優れた金属構造 | |||
| ※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/06/18 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2521ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LA-87A スプレーノズル |
| EA124LA-87PB スプレーノズル(プラグ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |
| オプション | EA124GC-1A : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個) |
| オプション | EA124DN-10A : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用) |
| オプション | EA124DN-30A : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用) |
