品番 : EA124LA-89P
品名 : スプレーノズル(温水対応/プラグ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
接続ねじ | 3/4”NHメス | 全長 | 183mm |
---|---|---|---|
ボディ材質 | 亜鉛 | ||
プラグ付(3/4”NHオス) | |||
水量調節ツマミ付 | |||
★スプレーパターン2種(ジェット、コーン) | |||
温水使用可能(70℃前後) |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 23:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA124LA-89 スプレーノズル(温水対応) |
EA124LA-89P スプレーノズル(温水対応/プラグ付) |
EA124LA-89PA スプレーノズル(温水対応/プラグ付) |
拡大