品番 : EA124LA-92
品名 : 863mm ロングスプレーノズル(5パターン/角度可変)
仕様
| 全長 | 863mm | 接続ねじ | 3/4”NHメス |
|---|---|---|---|
| 重量 | 362g | 材質 | アルミ、TPR、ABS、亜鉛合金 |
| スプレーパターン | 5種(シャワー・ジェット・ミスト・フラット・バケツ注水) | ||
| ホースがよじれにくい回転コネクターを採用 | |||
| 高所に植えられた植物や花にも届きやすい | |||
| 親指で操作できるオン/オフバルブ付きで、手が疲れずに水量調整しやすい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/18 04:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LA-92PA 863mm ロングスプレーノズル(5パターン/プラグ付) |
| EA124LA-92 863mm ロングスプレーノズル(5パターン/角度可変) |
ウェブカタログ画像
拡大
