品番 : EA124LB-11A
品名 : 呼20 万能口金
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 568-124 |
|---|---|---|---|
| 適合水栓 | 呼20 | 対応吐水口外径 | 18~23mm |
| 流路内径 | 9mm | 材質 | POM |
| 適合ホースカプラー | EA124LC-11A(内径11mm、15mmのホース) EA124LC-10A(内径18mmのホース) |
||
| 呼20の先端にねじのない水栓に取り付け可能 | |||
| ホースカプラーにカチッとワンタッチ接続 | |||
| ※他社の散水接手と併用しないでください。取付けできる場合もありますが、漏水、接手の抜けが発生する可能性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/17 06:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0355ページ 2520ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LB-9A 呼13 万能口金 |
| EA124LB-11A 呼20 万能口金 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA124LC-11A : 内径11-15mm ホースカプラー |
| オプション | EA124LC-10A : 内径18mm ホースカプラー |
| 本体 | EA124DN-10A : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用) |
| 本体 | EA124DN-30A : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用) |


