品番 : EA124LB-120
品名 : 呼20 メタルネジ口金
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 567-021 |
|---|---|---|---|
| 適合水栓 | 呼20 | 取付ネジ | G3/4” |
| 材質 | 黄銅 | ||
| 散水ホース接手に接続できます。 | |||
| パッキン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/21 09:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2523ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LB-113 呼13 メタルネジ口金 |
| EA124LB-120 呼20 メタルネジ口金 |
