詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LB-131

品名 : ユニバーサルホースカプラー(オスxメス)

仕様

適合ホース 内径:12~15mm
外径:17~20mm
材質 ABS樹脂
サイズ(W×D×H)mm 120×33×33 重量(g) 64
180度、360度回転可能。
ホースのねじれ、折れに対応。
追加説明
カタログ価格

1,060 (税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/09/24 20:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2523ページ
バリエーション一覧
EA124LB-131 ユニバーサルホースカプラー(オスxメス)
EA124LB-132 ユニバーサルホースカプラー(メスxメス)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top