詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LB-13B

品名 : 呼13 ねじ口金

仕様

メーカー カクダイ 型番 568-025
取付ねじサイズ W26山10 重量 39g
流路内径 9mm 使用流体 上水道
材質 PP、黄銅 適合水栓 呼13
自在水栓のネジ部に接続できます。
パッキン付
屋外散水用
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2024/06/17 11:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2630ページ

代替品

EA124LB-13C
  • 品番

    EA124LB-13C

  • コメント

    変更点:本体カラー

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top