詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LB-5

品名 : 万能口金(ホースカプラー付)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 SGP-103SD
材質 ABS樹脂、ポリアセタール他 ホース内径 12~15mm
蛇口外径 14~18mm
蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。
丸蛇口に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。
追加説明
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2025/08/02 19:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2585ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top