品番 : EA579DA-2
品名 : 300x135mm ゴムヘラ
仕様
| 全長 | 135mm | ゴム幅 | 300mm |
|---|---|---|---|
| ゴム厚 | 5mm | 刃長 | 26mm |
| 刃材質 | クロロプレンゴム | 柄材質 | 合板材 |
| 用途 | 高粘度塗料、防水用塗料等の塗り伸ばしに | 形状 | 平型ゴム刷毛 |
| 重量 | 240g | 耐熱温度 | 60℃ |
| 硬度 | 90 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/01 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0123ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579DA-1 250x130mm ゴムヘラ |
| EA579DA-2 300x135mm ゴムヘラ |
