品番 : EA124LC-14
品名 : G 3/4" 雌ねじホースカプラー
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 568-027 |
---|---|---|---|
材質 | PP | 取付ねじサイズ | G3/4(メネジ) |
重量 | 21g | サイズ | φ35×53mm |
適合水栓 | 呼び13・呼び20 | 使用流体 | 上水道水 |
屋外散水専用 | |||
パッキン付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/07 06:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2630ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |
関連商品 | EA124GC-1A : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個) |
拡大