品番 : EA124LG-24A
品名 : G 1/2" 雌ねじプラグ(真鍮製)
仕様
| 適用流体 | 水 | 最高使用圧力 | 1.6MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | 95℃まで | 取付ねじ | G1/2” |
| 全長 | 38mm | 六角対辺 | 27mm |
| ねじ深さ | 10mm | 重量 | 70g |
| 材質 | 本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール:NBR/HNBR |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 15:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2522ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LG-24A G 1/2" 雌ねじプラグ(真鍮製) |
| EA124LG-26A G 3/4" 雌ねじプラグ(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

