品番 : EA124LK-2A
品名 : 内径15・18mm 三方ホースステム
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 515-008 |
---|---|---|---|
適合ホース | 内径:15・18mm | 材質 | ABS樹脂 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/20 21:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2583ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA124LK-1A 内径15・18mm ホースステム |
EA124LK-2A 内径15・18mm 三方ホースステム |