品番 : EA124LT-5
品名 : 15/20mmx 5m 潅水ホース
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 578-31-5 |
---|---|---|---|
内径 | 15㎜ | 外径 | 20㎜ |
全長 | 5m | 使用圧力 | 0.2MPa |
材質 | 再生ゴム、ポリエチレン | 使用温度 | 1~40℃ |
水道直結型 | |||
ゴミ、藻などが逆流しない様に、EA124LB-21との併用をおすすめします。 | |||
ホース全体から水がにじみ出る潅水ホースです。 | |||
低水圧、低流量で潅水ができます。 | |||
接続はワンタッチ式 | |||
ストレーナー付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,200 円(税抜)/ 9,020 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/10 23:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2628ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA124LT-5 15/20mmx 5m 潅水ホース |
EA124LT-10 15/20mmx10m 潅水ホース |
拡大