品番 : EA124LV-12
品名 : Rc 1・1/2"/40A 散水栓(90゚)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 652-711-40 |
|---|---|---|---|
| 呼径 | 40 | ねじサイズ | Rc1 1/2 |
| マチノ式継手 | オス | 使用水圧 | 0.5MPa以下 |
| 使用流体 | 上水道水 | 材質 | 黄銅 |
| マチノオス | |||
| ホースは、EA124LV-52をご使用下さい。 | |||
| ※散水、農水用です。屋内配管では使用できません。 | |||
| ※マチノ接続部より漏水することがあります。(特に低圧の場合) | |||
| ※マチノ接手は消火栓用の接手と互換がある場合がありますが、日本消防検定協会の認定は受けておりませんので接続は推奨しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 12:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2512ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LV-11 Rc 1 "/ 25A 散水栓(90゚) |
| EA124LV-12 Rc 1・1/2"/40A 散水栓(90゚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA124LV-52 : 43.5mm/40A 散水ホース(カップリング付) |
