品番 : EA124MA-33
品名 : 14.5mm 節水型ゴムコマケレップ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 0734-14.5 |
---|---|---|---|
呼 | 13用 | 外径 | 14.5mm |
使用温度 | 1~80℃ | 材質 | EPDM、黄銅 |
入数 | 1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/15 02:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA124MA-33 14.5mm 節水型ゴムコマケレップ |
EA124MA-9 14.5mm/13用 節水型ゴム付ケレップ(2個) |