詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124MB-17

品名 : 20用 水栓パッキン(ノンアスベスト)

仕様

メーカー カクダイ 型番 0724N-20
20用 外径×内径×厚み(mm) 24×16×2
使用温度 -20~80℃ 材質 ノンアスベスト
追加説明
カタログ価格

65 (税抜)/ 72 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/04/22 03:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1096ページ
バリエーション一覧
EA124MB-16 13用 水栓パッキン(ノンアスベスト)
EA124MB-17 20用 水栓パッキン(ノンアスベスト)
ウェブカタログ画像
  • パッキン選定指針表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top