品番 : EA124MC-13
品名 : 呼13 自在水栓補修セット(寒冷地仕様)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 792-813 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 水道用ツリコマ 固定コマパッキン 自在パイプ取付パッキン リング 水栓内ハンドルパッキン パッキン受け 調整パッキン シールテープ(1m) |
呼 | 13用 |
| 寒冷地用 | |||
| 自在水栓の修理に必要なパーツセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1096ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124MC-11 呼13 自在水栓補修セット |
| EA124MC-13 呼13 自在水栓補修セット(寒冷地仕様) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA124MC-11です。
