品番 : EA124MC-6A
品名 : 19mm用 自在パイプ取付パッキンセット
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 9110 |
|---|---|---|---|
| 適応パイプ外径 | 19mm | 適応ねじサイズ | W30山20 |
| 外径×内径×厚み(mm) | 24.5×18×5 | 材質 | NBR、POM |
| 入数 | 1組 | ||
| 呼び20の水栓本体とパイプの接続箇所に使用するパッキン | |||
| ※Uパッキンは溝の方を本体に向け差し込んでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/01 05:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1096ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124MC-5A 16,18mm用 自在パイプ取付パッキンセット |
| EA124MC-6A 19mm用 自在パイプ取付パッキンセット |
