品番 : EA124MD-25
品名 : G 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナット
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 492-022 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 38 | ねじ径 | G1 1/2 |
| 材質 | 黄銅 | ||
| 排水管接続ナット | |||
| 38mmのキセル管、ステッキ管、トラップU管用 | |||
| ツバ径43.5mm、パッキン44mmで接続 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/07 16:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1104ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124MD-24 W45-16T/呼38用 排水管用袋ナット |
| EA124MD-25 G 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナット |

