詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124MH-6

品名 : 16.5mm/13用 コマ(静音形)

仕様

メーカー TOTO 型番 THY222-1
13用 外径 16.5mm
材質 真鍮
静音型
主に洗面所水栓用
追加説明
カタログ価格

1,020 (税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/17 20:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1079ページ
バリエーション一覧
EA124MH-6 16.5mm/13用 コマ(静音形)
EA124MH-7 16.5mm/13用 コマ(静音形)
EA124MH-8 20.0mm/13用 コマ(静音形)
ウェブカタログ画像
  • 取付方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top