品番 : EA124MJ-3
品名 : 45.5mm/右ねじ用 スピンドル
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | THY31104 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 45.5mm | 材質 | 黄銅 |
| 右ねじ用 | |||
| 主に単水栓用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/02 10:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1080ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468CY-72 : PJ 1/2" 胴長横水栓 |
