品番 : EA468CY-72
品名 : PJ 1/2" 胴長横水栓
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | T23BEN13C |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| 取付穴径 | φ28~30mm | 設置サイズ(奥行×高さ) | 110×85.5mm |
| 吐水タイプ | 整流 | 材質 | 合成樹脂、黄銅、ステンレス鋼 |
| キッチン、各施設、洗面所・手洗い用 | |||
| 節水コマ仕様(一般地用) | |||
| 送り座付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,070 円(税抜)/ 7,777 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/04 12:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1078ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA124MH-1 : 15.0mm/13用 節水コマ |
| 部品 | EA124MJ-3 : 45.5mm/右ねじ用 スピンドル |
| 部品 | EA468GA-2 : 水栓ハンドル |
| 部品 | EA124MK-15 : 三角パッキン |
