品番 : EA125AH-15
品名 : 6.5㎜x20m ウレタンエアーホース
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | EXH-20 |
|---|---|---|---|
| 用途 | エアーリール等の交換用ホースとして | ホース長 | 20m |
| ホース径 | 内径:6.5mm 外径:10mm |
使用圧力 | 1.5MPa(15kgf/c㎡) |
| ホース材質 | 編糸補強1Bブレード入ポリウレタン | 重量 | 1.2kg |
| 軽くて丈夫なナイロンブレード入 総ウレタンホース | |||
| ベルトクリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,890 円(税抜)/ 10,879 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/21 06:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1033ページ 1405ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA125AH-14 6.5㎜x10m ウレタンエアーホース |
| EA125AH-15 6.5㎜x20m ウレタンエアーホース |
| EA125AH-16 6.5㎜x30m ウレタンエアーホース |
ウェブカタログ画像
拡大

