品番 : EA125AS-82
品名 : 8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース
仕様
| 最高使用圧力 | 1.5MPa | 内径×外径 | 8.5×12.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 10m | 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 材質 | 特殊エラストマー | 最小曲半径 | 40mm |
| 用途 | 塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 | ||
| ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! | |||
| 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,620 円(税抜)/ 9,482 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/06 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1033ページ 1405ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA125AS-61 6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース |
| EA125AS-62 6.5/10.0mmx10m ソフトエアーホース |
| EA125AS-81 8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース |
| EA125AS-82 8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース |
