詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125AT-82

品名 : 8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付

仕様

カプラー付
最高使用圧力 1.5MPa 内径×外径 8.5×12.5mm
全長 10m 使用温度範囲 -5~60℃
材質 ホース:特殊エラストマー
カプラー:SUM24L
最小曲半径 40mm
用途 塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
追加説明
カタログ価格

16,000 (税抜)/ 17,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/11/04 19:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1055ページ
バリエーション一覧
EA125AT-61 6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付
EA125AT-62 6.5/10.0mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付
EA125AT-81 8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付
EA125AT-82 8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top