詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125BF-10

品名 : 11/15.5mmx 10m ウレタンホース

仕様

メーカー 八興 型番 E-NF-11
商品名 ニューフレックス 用途 ・自動車整備などのエアツール用ホースとして
・エアーコンプレッサーのエアホースとして
内径×外径 11×15.5mm 全長 10m
使用圧力 0~1.5MPa 許容曲げ半径(20℃時) 66mm
使用流体 エアー 使用温度範囲 -20~60℃
材質 ポリウレタン 色調 オレンジ
ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適
耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます
ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減
1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単
環境にやさしい非塩ビホース
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

8,520 (税抜)/ 9,372 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/02 04:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1033ページ 1405ページ
バリエーション一覧
EA125BD-10 6.5/10.0mmx 10m ウレタンホース
EA125BD-20 6.5/10.0mmx 20m ウレタンホース
EA125BD-30 6.5/10.0mmx 30m ウレタンホース
EA125BD-100 6.5/10.0mmx100m ウレタンホース
EA125BE-10 8.5/12.5mmx 10m ウレタンホース
EA125BE-20 8.5/12.5mmx 20m ウレタンホース
EA125BE-30 8.5/12.5mmx 30m ウレタンホース
EA125BE-100 8.5/12.5mmx100m ウレタンホース
EA125BF-10 11/15.5mmx 10m ウレタンホース
EA125BF-20 11/15.5mmx 20m ウレタンホース
EA125BF-30 11/15.5mmx 30m ウレタンホース
EA125BF-100 11/15.5mmx100m ウレタンホース
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top