品番 : EA125BG-6.5A
品名 : 6.5/10.0mmx100m ウレタンホース
仕様
内径×外径 | 6.5×10mm | 常用圧力 | 1MPa(150PSI) |
---|---|---|---|
材質 | ウレタン樹脂 | 全長 | 100m |
使用温度範囲 | -40℃~60℃ |
追加説明 |
●重量…5.9kg(14/4/10 0983) |
---|
カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/06/15 13:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1089ページ 1474ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA125BG-6.5A 6.5/10.0mmx100m ウレタンホース |
EA125BG-8A 8.0/12.0mmx100m ウレタンホース |
拡大