詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125BR-3

品名 : 8.5/12.5mmx3.0m ウレタンホース(カプラー付)

仕様

メーカー 八興 型番 E-SNF-8.5-RC
商品名 ソフトニューフレックス 用途 ・自動車整備などのエアツール用ホースとして
・エアーコンプレッサーのエアホースとして
内径×外径 8.5×12.5mm 全長 3m
使用圧力 0~1.5MPa 許容曲げ半径(20℃時) 55mm
使用流体 エアー 使用温度範囲 -20~60℃
材質 ポリウレタン 色調 ピンクパープル
ワンタッチカプラー付き
ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適
耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます
ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減
ホース表面はスムース仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上
うす暗い場所でも目立つショッキングビンク色で、足元の引っかかりの防止になります。
環境にやさしい非塩ビホース
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

5,990 (税抜)/ 6,589 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/21 12:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1014ページ
バリエーション一覧
EA125BP-3 6.5/10.0mmx 3.0m ウレタンホース(カプラー付)
EA125BP-5 6.5/10.0mmx 5.0m ウレタンホース(カプラー付)
EA125BP-10 6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
EA125BP-20 6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
EA125BR-3 8.5/12.5mmx3.0m ウレタンホース(カプラー付)
EA125BR-5 8.5/12.5mmx5.0m ウレタンホース(カプラー付)
EA125BR-10 8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
EA125BR-20 8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
EA125BR-30 8.5/12.5mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ワンタッチカプラー付き

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top