品番 : EA125BX-110A
品名 : 6.0/10.0mm x10m 高圧エアホース
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0088-7048 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 高圧釘打機用 | 使用圧力 | 2.26MPa |
| 最高圧力 | 2.94MPa | ホース材質 | ウレタン |
| ホース内径×外径 | 6mm×10mm | 全長 | 10m |
| 重量 | 950g | ||
| ワンタッチロックカプラ付 | |||
| パージプラグ:ホースの取り外し時、エアが勢いよく抜けるのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1014ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA125BX-110A 6.0/10.0mm x10m 高圧エアホース |
| EA125BX-130A 6.0/10.0mm x30m 高圧エアホース |

