詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125BY-15A

品名 : 9.5/13.5mmx 15m ウレタンホース(カプラー付)

仕様

常用圧力 1.4MPa(200PSI) 材質 ウレタン樹脂
内径×外径 9.5×13.5mm 全長 15m
スイベル金具付
プラグ、ソケット付
追加説明
カタログ価格

8,460 円(税抜)/ 9,306 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/10/06 09:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1014ページ
バリエーション一覧
EA125BY-7.5A 9.5/13.5mmx7.5m ウレタンホース(カプラー付)
EA125BY-15A 9.5/13.5mmx 15m ウレタンホース(カプラー付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • カプラー付き
  • カプラー付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top