品番 : EA125CA-3
品名 : 5.0/ 8.0mmx 3m ウレタンホース(カプラー付)
仕様
| 内径×外径 | 5×8mm | 使用範囲 | 3m |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.69MPa | 使用流体 | エアー |
| 使用温度範囲 | -20~60℃ | 材質 | ポリウレタン |
| 重量 | 150g | ||
| 樹脂カプラー付ですので軽量です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,810 円(税抜)/ 5,291 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/12 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1013ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA125CA-3 5.0/ 8.0mmx 3m ウレタンホース(カプラー付) |
| EA125CA-5 5.0/ 8.0mmx 5m ウレタンホース(カプラー付) |
| EA125CA-7 5.0/ 8.0mmx 7m ウレタンホース(カプラー付) |
| EA125CA-10 5.0/ 8.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
