詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125CB-5

品名 : 5.0/ 8.0mmx 5m ウレタンホース(ねじ付)

仕様

内径×外径 5×8mm 使用範囲 5m
使用圧力 0.69MPa 使用流体 エアー
使用温度範囲 -20~60℃ ねじサイズ G1/4”
材質 ポリウレタン
追加説明
カタログ価格

3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/12 12:58現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1013ページ
バリエーション一覧
EA125CB-3 5.0/ 8.0mmx 3m ウレタンホース(ねじ付)
EA125CB-5 5.0/ 8.0mmx 5m ウレタンホース(ねじ付)
EA125CB-7 5.0/ 8.0mmx 7m ウレタンホース(ねじ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • G1/4”ねじ付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top