品番 : EA125CG-4A
品名 : 8.0/12mmx 4.2m ウレタンホース(カプラー付)
仕様
| 内径×外径 | 8×12mm | 常用圧力 | 1.4MPa(200PSI) |
|---|---|---|---|
| 使用範囲 | 4.2m | 材質 | ウレタン樹脂 |
| 重量 | 0.66kg | ||
| プラグ、ソケット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 106 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1013ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA125CG-4A 8.0/12mmx 4.2m ウレタンホース(カプラー付) |
| EA125CG-7A 8.0/12mmx 7.0m ウレタンホース(カプラー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
