品番 : EA125DA-4
品名 : 2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黒)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | U-9204-20 |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気、水 | 使用温度 | 空気:-40~+80℃ 水:0~+60℃(凍結不可) |
| 外径×内径 | 4×2mm | 最高使用圧力 | 1.3MPa |
| 最小曲げ半径 | 8mm | 材質 | エーテル系TPU |
| カラー | 黒 | 全長 | 20m |
| エーテル系ポリウレタン材料使用により、耐水性に優れています。 | |||
| 軟質ポリウレタン材料使用により、コンパクトな配管が可能です。 | |||
| 耐寒性に優れ、-40℃環境下の耐衝撃性も有しています。 | |||
| 食品衛生法適合製品(厚生省告示第370号) | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1022ページ 1404ページ | ||||
