詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125DB-8

品名 : 5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(白)

仕様

メーカー アオイ 型番 U-9208-20
使用流体 空気、水 使用温度 空気:-40~+80℃
水:0~+60℃(凍結不可)
外径×内径 8×5mm 最高使用圧力 0.9MPa
最小曲げ半径 25mm 材質 エーテル系TPU
カラー 全長 20m
エーテル系ポリウレタン材料使用により、耐水性に優れています。
軟質ポリウレタン材料使用により、コンパクトな配管が可能です。
耐寒性に優れ、-40℃環境下の耐衝撃性も有しています。
食品衛生法適合製品(厚生省告示第370号)
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,850 (税抜)/ 4,235 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/21 23:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1022ページ 1404ページ
バリエーション一覧
EA125DB-4 2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(白)
EA125DB-6 3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(白)
EA125DB-8 5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(白)
EA125DB-10 6.5/ 10mmx20m ソフトウレタンチューブ(白)
EA125DB-12 8.0/ 12mmx20m ソフトウレタンチューブ(白)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top