品番 : EA125DE-5
品名 : 4/ 6mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | UK-602 |
|---|---|---|---|
| 外径×内径 | 6×4mm | 全長 | 0.6m(使用延長時) |
| 使用流体 | 空気・水 | 使用温度 | 空気:-40~+80℃ 水:0~+60℃(凍結なきこと) |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 重量 | 154g |
| 材質 | エーテル系 TPU | 色 | 黒 |
| 本数 | 2本(1組) | ||
| 柔軟性に優れ、接続部への無理がかかりません。 | |||
| 伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。 | |||
| マルチタイプのため、多点配管も可能です。 | |||
| PTMGポリウレタンを使用していますので、耐水性に優れているため水配管にも使用可能です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,310 円(税抜)/ 3,641 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/02 13:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1022ページ 1405ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA125DE-4 2/ 4mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン) |
| EA125DE-5 4/ 6mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン) |
| EA125DE-6 5/ 8mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA125DE-1 : 2/ 4mm x1.2m コイルチューブ(ポリウレタン) |
| 関連商品 | EA125DE-2 : 4/ 6mm x1.0m コイルチューブ(ポリウレタン) |
| 関連商品 | EA125DE-3 : 5/ 8mm x1.0m コイルチューブ(ポリウレタン) |
