品番 : EA125EF-6.5
品名 : 6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)
仕様
全長 | 1.5m | 常用圧力 | 0.98MPa |
---|---|---|---|
最高圧力 | 1.5MPa | 内径 | 6.5mm |
外径 | 10.0mm | 材質 | PVC |
使用温度範囲 | -20~60℃ | 付属品 | 金具:R1/4”スイベル式×プラグ |
エアーツールの手元用ホースに便利です。 | |||
スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 21:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1069ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA125EF-6.5 6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) |
EA125EF-8.5 8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) |
拡大