詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125ER-6

品名 : 3.8/6.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)

仕様

メーカー アオイ 型番 SR2-6x3.8
外径×内径 6×3.8mm 全長 20m
最高使用圧力 1.4MPa 使用流体 空気、水
使用温度 空気:-40℃~+80℃
水:0℃~+60℃(凍結不可)
重量 500g
材質 難燃エラストマー
難燃材料を用いた単芯チューブです。
溶接火花が付着しても燃え続けることはありません。
(UL94V-0 認定材料を使用)
可塑剤が配合されていないので、チューブの細化及び硬化等のトラブルを防止できます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

5,810 (税抜)/ 6,391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/21 13:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1022ページ 1404ページ
バリエーション一覧
EA125ER-4 2.0/4.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)
EA125ER-6 3.8/6.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)
EA125ER-8 5.5/8.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)
EA125ER-10 7.0/ 10mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)
EA125ER-12 8.5/ 12mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top