詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125FL-4A

品名 : 4.35/ 6.35mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

耐熱、耐寒性に優れています

仕様

使用流体 空気、水 全長 10m
外径×内径 6.35×4.35mm(1/4”×11/64”) 最小曲げ半径 20mm
最高使用圧力 1.6MPa 使用温度 最高260℃
使用温度範囲 -65~260℃ 材質 フッ素樹脂(PFA)
カラー 半透明
耐熱、耐寒性に優れています。
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
耐候性に優れ、経年変化がありません。
ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易に取れます。
難燃性です。
追加説明
カタログ価格

19,000 (税抜)/ 20,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/02 04:36現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA125FL-3A 3.95/ 6.35mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FL-4A 4.35/ 6.35mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FL-7A 9.53/ 12.7mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FL-8A 15.88x19.05mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
ウェブカタログ画像
代表画像
  • 代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top