詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125FZ-3B

品名 : 6/ 9mm 積層チューブ用継手

積層チューブ用に開発した内面シール継手

仕様

メーカー 八興 型番 E-FTS-6×9-R1/4
用途 積層チューブ専用内面シール継手 ねじサイズ R1/4
適合ホース(外径×内径) 9×6mm 材質 本体:SUS316L
ナット:SUS304
使用圧力 1.0MPa ※但し、ホースの耐圧により変動します。 重量 約44g
継手材質が SUS316Lのため耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能
追加説明
カタログ価格

2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/19 02:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1023ページ 1403ページ
バリエーション一覧
EA125FZ-3B 6/ 9mm 積層チューブ用継手
EA125FZ-4 8/12mm 積層チューブ用継手
ウェブカタログ画像
  • 取付け要領
  • ねじ規格:R1/4、A:35.5mm、D:18.5mm、HEX:17mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top