詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125HB-15A

品名 : 15/22.0mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)

仕様

メーカー 八興 型番 E-STB-15
用途 ・潤滑油、絶縁油、クーラントオイルなどの油用配管
・工作機械・成形機・工場設備など工業用配管
・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホース
・土木・建設現場の仮設用配管として
使用流体 水・油・薬品・粉体・エアー
内径×外径 15×22mm 全長 10m
使用圧力 0~1MPa(20℃)
0~0.7MPa(60℃)
許容曲げ半径(20℃時) 105mm
使用温度範囲 0~60℃ 材質 軟質ポリ塩化ビニール
色調 クリアグリーン
耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくく長寿命
1メートル間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単
流体が見やすいグリーン透明色
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

7,490 円(税抜)/ 8,239 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/13 22:14現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1401ページ
バリエーション一覧
EA125HB-8B 8/13.5mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)
EA125HB-10 9/15.0mmx 5m プレッシャーホース(PVC耐油)
EA125HB-10A 9/15.0mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)
EA125HB-10B 9/15.0mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)
EA125HB-12 12/18.0mmx 5m プレッシャーホース(PVC耐油)
EA125HB-12A 12/18.0mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)
EA125HB-12B 12/18.0mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)
EA125HB-15 15/22.0mmx 5m プレッシャーホース(PVC耐油)
EA125HB-15A 15/22.0mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)
EA125HB-15B 15/22.0mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)
EA125HB-19 19/26.0mmx 5m プレッシャーホース(PVC耐油)
EA125HB-19A 19/26.0mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)
EA125HB-19B 19/26.0mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)
EA125HB-25 25/33.0mmx 5m プレッシャーホース(PVC耐油)
EA125HB-25A 25/33.0mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)
EA125HB-25B 25/33.0mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top