品番 : EA125ND-6A
品名 : 4.0/6.0mmx20m ナイロンチューブ(高耐圧)
仕様
| メーカー | 潤工社 | 型番 | AS2-170-06 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ジュンロンAS2 | 用途 | ・油・空圧機器用チューブ ・集中潤滑機器用チューブ ・塗装機器用チューブなど |
| 使用流体 | 空気、水、油 | チューブサイズ(外径×内径) | 6×4mm |
| 最高使用圧力 | 3.7MPa(23℃時) | 使用温度 | 空気:-20~80℃ 水・油:0~70℃ |
| 最小曲げ半径 | 17mm | 長さ | 20m |
| カラー | 乳白色 | 材質 | 高耐圧ナイロン |
| 耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます) | |||
| 柔軟性に富んでいます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/07 04:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1022ページ 1404ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA425LA-60 : R 1/8"x 6mm ユニオン(ハーフ/黄銅製) |
| 関連商品 | EA425LA-63 : R 1/4"x 6mm ユニオン(ハーフ/黄銅製) |
